Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16HM350-16020P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 grande avance- Accouplement EH

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-16HM350-16020P 1730
Rubix :0033-0738899
Fabricant :7611752
EAN :7323223929129
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/SURF. GRANDE AVANCE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le surfaçage grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe8,5 mm
Longueur totale18,7 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Matière à usineracier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel
288,45 HT
/ unité
346,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h