Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-20040-AC38UH10F
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-20040-AC38UH10F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.33-20040-AC38UH10F
Rubix :0033-0323223
Fabricant :5743654




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.33-20040-AC38U H10F
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,94 € HT
/ unité
856,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h