Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K325-0500-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K325-0500-XA 1730
Rubix :0033-0806274
Fabricant :8213552
EAN :7323226617214


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 7,5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 7,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,70 € HT
/ unité
113,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h