Références
Miller Tools :M6005-0550AW
Rubix :T781-0551161
Fabricant :30245506


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Détails articles : FORET CW D.5,5 LT=82 LU=44
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,47 € HT
/ unité
64,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h