Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0910-031A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0910-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779781
Fabricant :8151298
EAN :7323226355345


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 31 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 19,38 ° |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | classe p (tmc1iso) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h