Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-2000-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K324-2000-XB 1730
Rubix :0033-0806277
Fabricant :8213477
EAN :7323226616361
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage20 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe30 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementnon revêtu
Toléranceh6
Angle d'hélice35,5 °
Affûtagewhisperkut™ + lames-patins (wiper blades), conception 3 lames (3 dents)
Queuequeue weldon
Matière à usinerusinage de divers matériaux (familles p/m/k/n/s), avec application mise en avant sur l’aluminium et les métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe45 °
Diamètre queue20 mm
600,44 € HT
/ unité
720,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours