Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-0380-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-0380-XA 1730
Rubix :0033-0806329
Fabricant :8213375
EAN :7323226615548


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 3,8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 3,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Tolérance | e8 : -0,020 à -0,038 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1 x d (famille 1×d) |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Affûtage | carré (coupe centrale) |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | usinage général (divers types de matériaux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € HT
/ unité
92,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h