Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K377-1000-100-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K377-1000-100-XD 1730
Rubix :0033-0806075
Fabricant :8213667
EAN :7323226618365
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises cylindriques conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play permettent de connecter facilement le liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue9,6 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe40 mm
Longueur totale91 mm
Coupe au centrerayon et coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier non allié; acier faiblement allié; acier fortement allié; acier inoxydable (austénitique/duplex/ferritique-martensitique)
Longueur utile48 mm
Angle de coupe45 °
247,99 € HT
/ unité
297,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h