Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-12030-AK22AH10F

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-12030-AK22AH10F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-12030-AK22AH10F
Rubix :0033-0107889
Fabricant :5743511
FRAISE COROMILL PLURA R216.42-12030-AK22A H10F

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.42-12030-AK22A H10F


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile22 mm
Angle de coupe20 °
357,54 € HT
/ unité
429,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h