Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-0800-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-0800-XB 1730
Rubix :0033-0806322
Fabricant :8213412
EAN :7323226615715


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1 |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | matériaux de type iso p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,28 € HT
/ unité
107,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h