Foret hélicoïdal Tivoly 11403310650
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11403310650
Rubix :0045-0174812
EAN :3221910159047



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
Détails articles : FORET 6,5 LONG QC 1140331 HSS TAILLE
Foret HSS taillé meulé cylindrique long.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,82 € HT
/ unité
22,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h