Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0750-023A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0750-023A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801044
Fabricant :7781462
EAN :7323224674585


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 23,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 23,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,315 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din6535-ha |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages et titane; matériaux durs |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h