Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0710-036A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0710-036A1-SM 1210
Rubix :0033-0737936
Fabricant :7782504
EAN :7323224681651
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,1 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,18
Angle d'hélice28,6 °
Affûtageha
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso s : superalliages résistants à la chaleur (hrsa), titane et inconel
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
344,13 € HT
/ unité
412,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h