Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-0800-100-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K335-0800-100-XD  1730
Rubix :0033-0806201
Fabricant :8213568
EAN :7323226617375
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale63 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale63 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Tolérance0 à -0,058 (h10, pour dc 6 - 10)
Angle d'hélice36 °
Queuequeue cylindrique
Matière à usinertoutes matières à usiner (applications polyvalentes, de l’ébauche à la finition)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe30 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,48 HT
/ unité
148,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours