Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-1.8

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1244-1.8
Rubix :4145-0082328
Fabricant :5060309
EAN :4031132040561
FORET 1,8 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10
Résumé technique
Diamètre de perçage1,8 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1,8 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10


Disponible en coffret

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,8 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe22 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue1,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,90 HT
/ 10 unités
170,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours