Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-1200-050-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K334-1200-050-XD 1730
Rubix :0033-0806227
Fabricant :8213495
EAN :7323226616545
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises monobloc conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Polyvalent pour le tronçonnage et le rainurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centrecoupe au centre (avec rayon)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura (fraise monobloc en carbure)
Angle d'hélice35,5 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages résistants à la chaleur
Longueur utile36 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,11 HT
/ unité
201,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h