Références
Sandvik Coromant :2P350-0953-OA O12M
Rubix :0033-0738975
Fabricant :7254452
EAN :7323221821333


Résumé technique
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 28,5 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc (sp3 / dct sp3) |
| Type | fraise à épaulement carré à coupe centrale (coromill plura) |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usinage des composites (iso o; p. ex. cfrp) |
| Longueur utile | 76,2 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,65 € HT
/ unité
520,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h