Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-10030-BS11K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-10030-BS11K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.33-10030-BS11K1640
Rubix :0033-0748942
Fabricant :5743176
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe11 mm
Longueur totale66 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile11 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,87 HT
/ unité
284,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h