Fraise monobloc GISS Cutline 862988
Fraise carbure hémisphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862988
Rubix :G600-0515796
EAN :3660338176203

Documents
Détails articles : FRAISE HM - HEMISPHERIQUE - D.4 2 DENTS - TIALN - COURTE - QW
Fraise carbure hémisphérique courte 2 dents queue weldon ozma
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | ozma |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / aciers inoxydables / fontes |
| Longueur utile | 6 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € HT
/ unité
17,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
