Fraise à carotter Ruko 108214
Fraise à carotter HSS - Attache Weldon (3/4")
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :108214
Rubix :8554-0224201
EAN :4007140057723

Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FRAISE A CAROTTER QW 14MM 108 HSS PROF.PERCAGE 30MM
Profondeur de carottage : 35 mm. Attachement Weldon 3/4".
Points forts
Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Profondeur de coupe | 30 mm |
| Matière à usiner | acier |
| Type d'attachement | weldon 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,65 € HT
/ unité
83,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h