Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 345-160Q40-13L
Fraise à surfacer CoroMill® 345
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :345-160Q40-13L
Rubix :0033-0325709
Fabricant :5759475



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 345 345-160Q40-13L
Fraise à surfacer CoroMill® 345
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 40s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 113,89 € HT
/ unité
2 536,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours