Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-16T08-11L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-16T08-11L
Rubix :0033-0767943
Fabricant :5745970
EAN :11388845



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 12,8 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 25 mm |
| Queue | threaded coupling (mssc) -size m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,43 € HT
/ unité
566,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h