Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-032A25-12H

Fraise à surfacer CoroMill® 300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R300-032A25-12H
Rubix :0033-0323257
Fabricant :5744207
FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-032A25-12H

Résumé technique

Diamètre32 mm
Z3 mm
Diamètre queue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-032A25-12H


Fraise à surfacer CoroMill® 300

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Z3 mm
Diamètre queue25 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale150 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
593,25 € HT
/ unité
711,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h