Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-025EH25-11H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-025EH25-11H
Rubix :0033-0746817
Fabricant :6416914



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 24,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 35 mm |
| Queue | coromant eh -inch - e25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,94 € HT
/ unité
655,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours