Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-084C8-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-084C8-14M
Rubix :0033-0325821
Fabricant :5829359



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-084C8-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 84 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 331,41 € HT
/ unité
1 597,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h