Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-015A20L-07L

Fraise à surfacer CoroMill® 300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R300-015A20L-07L
Rubix :0033-0107896
Fabricant :5744253
FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-015A20L-07L
Résumé technique
Z2 mm
Diamètre queue20 mm
Arrosage internenon
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-015A20L-07L


Fraise à surfacer CoroMill® 300

Informations techniques


Attributs
Z2 mm
Diamètre queue20 mm
Arrosage internenon
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale200 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 20.0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,35 HT
/ unité
496,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h