Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant A490-019M19-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A490-019M19-08L
Rubix :0033-0757122
Fabricant :5722862



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 490
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 85,09 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,09 € HT
/ unité
634,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours