Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-25T12-10L
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-25T12-10L
Rubix :0033-0768342
Fabricant :5744674



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 20,8 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 57 mm |
| Queue | threaded coupling (mssc) -size m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,15 € HT
/ unité
537,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h