Fraise monobloc Sutton E5590403
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590403
Rubix :S748-0501577
EAN :9311963514901



Détails articles : FRAISE 4 4DTS R0,3 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 4 4dts r0,3 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier (non allié, faiblement/alloyé), acier inoxydable (austénitique, duplex), fonte (grise et nodulaire), aluminium & magnésium, alliages à haute température (base fe, ni/co), titane et acier durci (acier trempé). |
| Longueur utile | 11 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,43 € HT
/ unité
86,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
