Fraise monobloc Sutton E4440600
Fraise à rainurer 1 goujure - R30 AI - courtes - Tecline E444
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4440600
Rubix :S748-0529167
EAN :9311963565460




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 1DT COURT E444 30D DIN6527K HA VHM BRT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 1 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,05 € HT
/ unité
39,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h