Fraise scie Sandvik Coromant QD-E-125X32-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-E-125X32-M
Rubix :0033-0750583
Fabricant :6657510



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 31 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Largeur de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 538,78 € HT
/ unité
1 846,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h