Fraise scie Sandvik Coromant AQD-K-305Y38-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AQD-K-305Y38-M
Rubix :0033-0756528
Fabricant :6657566



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 304,8 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 24 |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Largeur de coupe | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 817,79 € HT
/ unité
3 381,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours