Fraise scie Sandvik Coromant AQD-FC076X10-M

Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :AQD-FC076X10-M
Rubix :0033-0756566
Fabricant :6657553
FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES

Résumé technique

Diamètre76,2 mm
Epaisseur3,1 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES


Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Informations techniques


Attributs
Diamètre76,2 mm
Epaisseur3,1 mm
Matière du corpscarbure
Nombre de dents5
Diamètre d'alésage10 mm
Largeur de coupe2,39 mm
1 152,73 € HT
/ unité
1 383,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours