Fraise monobloc Fein 63127753010

Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63127753010
Rubix :0140-5301552
EAN :4014586347028
FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D51
Résumé technique
Diamètre51 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D51


Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 51 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre51 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de coupe35 mm
Longueur totale74,5 mm
Typefraise carbure
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,09 HT
/ unité
213,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours