Capteur optique Balluff BGL007Y
Fourche optique BGL007Y
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BGL007Y
Rubix :4239-2657837
Fabricant :BGL007Y


Résumé technique
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link no(pnp)/nc(npn), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE OPT. LUMIERE ROUGE 30MM BGL 30A-101-S49
Les fourches optiques BALLUFF intègrent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, garantissant un alignement parfait et une détection fiable. Compacts et précis, ils sont idéaux pour le contrôle, le comptage ou la détection de petites pièces à haute cadence.
Barrage optique à fourche, Dimensions = 10 x 50 x 59 mm, Largeur de fourche = 30 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 0.85 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir PUR, PA 6.6, Face sensible, matériau = Feuille en verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Barrage optique à fourche, Dimensions = 10 x 50 x 59 mm, Largeur de fourche = 30 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN), Principe de fonctionnement = Barrage optique à fourche, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 0.85 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir PUR, PA 6.6, Face sensible, matériau = Feuille en verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Alignement intégré, installation simplifiée
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Haute précision pour petites pièces
Temps de réponse rapide
Format compact
Fiabilité élevée en environnement industriel
Applications
Automatisation industrielle (positionnement, détection)
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Emballage et conditionnement (comptage, présence)
Électronique (petits composants)
Convoyage et logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique, led à lumière rouge, interface : io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link no(pnp)/nc(npn), raccordement : connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,94 € HT
/ unité
371,93 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence