Foret hélicoïdal Dewalt DT5054-QZ

Forets métal DEWALT EXTREME 2®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DT5054-QZ
Rubix :2325-0494593
EAN :5035048034965
FORET EXTREME 9 MM

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET EXTREME 9 MM


La pointe des forets EXTREME 2? perce dès le contact sur le matériau pour des trous propres et précis (diamètres 4.8mm et plus seulement). La forme cônique et innovante de l?âme réduit les risques de cassure. La queue anti-patinage avec 3 méplats élimine le patinage dans le mandrin (diamètres supérieurs à 5.0mm uniquement).

Points forts

La forme cônique et innovante de l?âme réduit les risques de cassure. La queue anti-patinage avec 3 méplats élimine le patinage dans le mandrin (diamètres supérieurs à 5.0mm uniquement). Marquage permanent de la taille du foret au dessus de l?emmanchement pour une meilleure visibilité(diamètres 3.0mm et plus seulement). Les nouveaux forets métal EXTREME 2? sont conçus pour optimiser les performances de perçage. Perçage plus rapide - jusqu?à 4 fois plus rapide qu?un foret HSS-R standard. Augmente la longévité - jusqu?à 50% plus robuste qu?un foret HSS-R standard. Plus propre, plus précis, trous sans bavure grâce aux arêtes de coupe brevetées. Le revêtement doré à l?oxyde ferreux réduit l?échauffement du foret pour une plus longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale125 mm
Longueur de coupe78 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementdoré à l'oxyde
Sens de la coupedroite
Matière à usinermetal, wood and plastic
Matériau de coupehss
15,02 € HT
/ unité
18,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours