Foret hélicoïdal GISS Cutline 860683

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :844413
GISS Cutline :860683
Rubix :G600-0535870
EAN :3660338155024
FORET - HSS TINBD - D.4,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.4,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementtinbd
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue4,4 mm
31,50 € HT
/ 10 unités
37,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h