Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-017A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0560-017A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832401
Fabricant :8420858
EAN :7323227462363


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel pour usinage en hrsa |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h