Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0940-044A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0940-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800973
Fabricant :7781715
EAN :7323224676718


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | +0,006 à +0,021 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x dc (l/d = 5) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | affûtage a1 (pointe divisée, 140°) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matières trempées ; aussi performant sur alliages réfractaires hrsa et non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,49 € HT
/ unité
329,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h