Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K354-0200-020-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K354-0200-020-XC 1730
Rubix :0033-0806157
Fabricant :8213514
EAN :7323226616736


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Queue | cylindrique |
| Matière à usiner | usinage général (divers matériaux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 1,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,81 € HT
/ unité
138,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours