Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1375-038A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1375-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800860
Fabricant :7781519
EAN :7323224675155


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,127 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha (métrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (performant aussi sur hrs a et métaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,71 € HT
/ unité
500,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h