Références
Facom :225.8J2
Rubix :0139-5005656
EAN :3148511530801




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77 mm |
| Matériau de coupe | hss |
Documents
Détails articles : FORET 225. 8J2 JEU 2 225.8J2
Forets à dépointer
- Forets autocentrantes et réaffûtables, en acier HSS Super Rapide.
- Disponible par jeu de 2 forets de même diamètre (J2) ou par jeu de 3 forets de diamètre différents (J3).
- Forets autocentrantes et réaffûtables, en acier HSS Super Rapide.
- Disponible par jeu de 2 forets de même diamètre (J2) ou par jeu de 3 forets de diamètre différents (J3).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 77 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Revêtement | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,96 € HT
/ jeu
61,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h