Foret à pointer GISS Cutline 862542
Foret à pointer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862542
Rubix :G600-0506559
EAN :3660338172151


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : FORET A POINTER - CARBURE 120DEG SERIE NORMALE - D. 4,0
Foret à pointer - carbure - 120° - série normale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Tolérance | h5 |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,45 € HT
/ 5 unités
239,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h