Foret à pointer Magafor 80099506000
Foret à pointer NC 90° HSS + Red'X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :80099506000
Rubix :0024-0001088
EAN :3662245003382
Documents
Détails articles : FORET A POINTER NC 6 0995 A 90 DEG COURT HSSE FUTURA
Applications
L'avant-trou obtenu par le foret NC magafor correspond à l'angle en bout de l'outil de perçage et évite à celui-ci de dévier.
Informations techniques
Attributs
| Angle de pointe | 60 ° |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € HT
/ unité
34,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
