Schill Outillage

Filtres
Catégories
  • Perçage (9)
  • Filetage (1)
  • 1Marque

    10 produit(s) avec 10 référence(s) :

    Pertinence
    • schill outillage :000828X100
    • rubix :0035-0006622
    • ean :3298340820809
    • Filetage
      M
    • Type
      filière extensible
    • Diamètre de la cage
      25,4 mm
    103,14 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • schill outillage :00132G
    • rubix :0035-0002855
    • ean :3298341320254
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      1 à 10 mm
    • Incrément
      0,5 mm
    1 027,12 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • schill outillage :001303.5
    • rubix :0035-0003254
    • ean :3298341300355
    • Diamètre de perçage
      3,5 mm
    9,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • schill outillage :0013011.5
    • rubix :0035-0003518
    • ean :3298341301154
    • Diamètre de perçage
      1,5 mm
    Au lieu de 93,43
    Promotion
    11,86 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • schill outillage :001304.5
    • rubix :0035-0003291
    • ean :3298341300454
    • Diamètre de perçage
      4,5 mm
    12,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • schill outillage :1302
    • rubix :0035-0003201
    • ean :3298341300201
    • Diamètre de perçage
      2 mm
    9,17 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • schill outillage :13010
    • rubix :0035-0003480
    • ean :3298341301000
    • Diamètre de perçage
      10 mm
    58,27 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • schill outillage :001302.2
    • rubix :0035-0003207
    • ean :3298341300225
    • Diamètre de perçage
      2,2 mm
    8,53 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • schill outillage :13013
    • rubix :0035-0003538
    • ean :3298341301307
    • Diamètre de perçage
      13 mm
    129,92 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • schill outillage :5055
    • rubix :0035-0128954
    • ean :3298345050508
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    5,20 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours