Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1375-041A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1375-041A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832092
Fabricant :8420961
EAN :7323227463391
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage13,75 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,75 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Affûtagelongueur de pointe (pl): 2,5
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (métrique 14)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel résistants à la chaleur (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
604,01 € HT
/ unité
724,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h