Foret hélicoïdal International Tools 11.400.0530
Foret HSS Laminé DIN 338 11.400
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.400.0530
Rubix :0707-0176092
EAN :8716563232452

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
Détails articles : FORET 5,3 COURT QC 11400 HSS LAMINE INTER.TOOLS UE10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Longueur de coupe | 52 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € HT
/ 10 unités
16,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h