Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0510-041A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0510-041A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801156
Fabricant :7781808
EAN :7323224677647
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe41,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe41,7 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,176
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerpmknsh (p/m/k/n/s/h)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h