Foret hélicoïdal Walter Titex A1249XPL-6
Foret HSS-E pour perçage profond
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1249XPL-6
Rubix :4145-0266879
Fabricant :5236566
EAN :4031132265834

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
Détails articles : FORET 6 EXTCOURT QC A1249XPL UFL 130DEG DIN1897XPL HSSE
DIN 338, type UFL®, angle de pointe 130°. HSS-E. Revêtement XPL. 8xD.
Foret HSS-E pour perçage profond A1249XPL-6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,68 € HT
/ unité
44,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours