Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1010-032A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1010-032A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800945
Fabricant :7781492
EAN :7323224674882
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,1 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,1 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,178218
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique ø12
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 HT
/ unité
449,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h